Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M8

  • ERIKS:12470696
  • Hersteller:9010020080000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

90,26 €/ Stückexkl. MwSt

105,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm