Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.83,13 €/ Stückexkl. MwSt
97,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
Farbcode | Blau-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |