Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Form CM6

  • ERIKS:11973352
  • Hersteller:9012880060000
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu ein 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche des Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

91,76 €/ Stückexkl. MwSt

107,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm