Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55Form D M8

  • ERIKS:11973196
  • Hersteller:9012010080000
Image 1
Durchgangsloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, mit Schälanschnitt Form D (6–7 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 55 HRC verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

115,96 €/ Stückexkl. MwSt

135,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm