Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55Form D M16

  • ERIKS:14592927
  • Hersteller:17160160
Image 1
Durchgangsloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, mit Schälanschnitt Form D (6–7 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 55 HRC verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

140,94 €/ Stückexkl. MwSt

164,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING