Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55Form D M12

  • ERIKS:11973198
  • Hersteller:9012010120000
Image 1
Durchgangsloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, mit Schälanschnitt Form D (6–7 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 55 HRC verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

179,16 €/ Stückexkl. MwSt

209,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm