Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS Ø27x195x311mm DIN 311

  • ERIKS:11977188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

299,65 €/ Stückexkl. MwSt

350,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
27 mm
Schneidenlänge
195 mm
Gesamtlänge
311 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
311
Material
HSS
Beschichtung
Nitriert
Schneide
5