Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS Ø18x145x261mm DIN 311

  • ERIKS:11977179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,50 €/ Stückexkl. MwSt

186,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
261 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
311
Material
HSS
Beschichtung
Nitriert
Schneide
5