Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS Ø17x135x251mm DIN 311

  • ERIKS:11977178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,20 €/ Stückexkl. MwSt

168,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
17 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
251 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
DIN-Norm
311
Material
HSS
Beschichtung
Nitriert
Schneide
5