Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS Ø14x115x209mm DIN 311

  • ERIKS:11977175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,67 €/ Stückexkl. MwSt

131,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
14 mm
Schneidenlänge
115 mm
Gesamtlänge
209 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
311
Material
HSS
Beschichtung
Nitriert
Schneide
5