Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS Ø13x105x199mm DIN 311

  • ERIKS:11977174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,18 €/ Stückexkl. MwSt

130,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
13 mm
Schneidenlänge
105 mm
Gesamtlänge
199 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
311
Material
HSS
Beschichtung
Nitriert
Schneide
4