Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø8.02x33x117mm DIN 212-3 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11977552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,67 €/ Stückexkl. MwSt

37,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
8.02 mm
Schneidenlänge
33 mm
Gesamtlänge
117 mm
DIN-Norm
212-3
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
8 mm
Schneide
6