Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø7.92x33x117mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,42 €/ Stückexkl. MwSt

83,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
7.92 mm
Schneidenlänge
33 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
8 mm
Schneide
6