Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø7.09x31x109mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,90 €/ Stückexkl. MwSt

49,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
7.09 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
7.1 mm
Schneide
6