33,62 €/ Stückexkl. MwSt
39,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 6 mm |
Schneidenlänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 93 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212-2 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 5.6 mm |
Schneide | 6 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |