Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø6x105x187mm DIN 2180

  • ERIKS:11977017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,55 €/ Stückexkl. MwSt

139,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
105 mm
Gesamtlänge
187 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
DIN-Norm
2180
Material
HSS-co
Schneide
3