41,90 €/ Stückexkl. MwSt
49,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 6.25 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Gesamtlänge | 101 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212-2 |
Toleranz | +0.004/+0.005 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 6.3 mm |
Schneide | 6 |