Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø5x73x122mm DIN 2179

  • ERIKS:11977010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,94 €/ Stückexkl. MwSt

72,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
73 mm
Gesamtlänge
122 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
6.3 mm
Schneide
3