Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø5x23x86mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,92 €/ Stückexkl. MwSt

40,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
23 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
5 mm
Schneide
6
Geeignet für Topfbohrung
Ja