Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø5.2x23x86mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,41 €/ Stückexkl. MwSt

40,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
5.2 mm
Schneidenlänge
23 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
5 mm
Schneide
6