Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø4x68x112mm DIN 2179

  • ERIKS:11977009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,50 €/ Stückexkl. MwSt

70,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
68 mm
Gesamtlänge
112 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
5 mm
Schneide
3