Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø4x19x75mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,97 €/ Stückexkl. MwSt

36,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
19 mm
Gesamtlänge
75 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
4 mm
Schneide
6
Geeignet für Topfbohrung
Ja