Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø4.34x21x80mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978416
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,11 €/ Stückexkl. MwSt

45,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
4.34 mm
Schneidenlänge
21 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Schneide
6