Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø2x48x86mm DIN 2179

  • ERIKS:11977006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,01 €/ Stückexkl. MwSt

64,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
48 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
3.15 mm
Schneide
3