Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø21x62x232mm DIN 208 H7

  • ERIKS:11976778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,34 €/ Stückexkl. MwSt

173,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
21 mm
Schneidenlänge
62 mm
Gesamtlänge
232 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
208
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
8
Geeignet für Topfbohrung
Ja