Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø2.48x14x57mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,59 €/ Stückexkl. MwSt

49,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
2.48 mm
Schneidenlänge
14 mm
Gesamtlänge
57 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-1
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Schneide
4