92,02 €/ Stückexkl. MwSt
107,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 14 mm |
Schneidenlänge | 47 mm |
Gesamtlänge | 160 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212-2 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 12.5 mm |
Schneide | 8 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |