Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø12x44x151mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,77 €/ Stückexkl. MwSt

85,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
44 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
6
Geeignet für Topfbohrung
Ja