78,49 €/ Stückexkl. MwSt
91,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 38 mm |
Gesamtlänge | 168 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
DIN-Norm | 208 |
Toleranz | H7 |
Material | HSS-co |
Schneide | 6 |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |