Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø10.3x38x133mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11979013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,33 €/ Stückexkl. MwSt

76,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
10.3 mm
Schneidenlänge
38 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-2
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
6