Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø1.81x10x46mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,11 €/ Stückexkl. MwSt

45,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
1.81 mm
Schneidenlänge
10 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-1
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
1.8 mm
Schneide
4