39,11 €/ Stückexkl. MwSt
45,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 1.5 mm |
Schneidenlänge | 8 mm |
Gesamtlänge | 40 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 212-1 |
Toleranz | +0.004/+0.005 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 1.5 mm |
Schneide | 3 |