Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø1.27x7.5x38mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,69 €/ Stückexkl. MwSt

52,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
1.27 mm
Schneidenlänge
7.5 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-1
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
1.2 mm
Schneide
3