Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø0.95x5.5x34mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,69 €/ Stückexkl. MwSt

52,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
0.95 mm
Schneidenlänge
5.5 mm
Gesamtlänge
34 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212-1
Toleranz
+0.004/+0.005
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
1 mm
Schneide
3