Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF TiN 01838 DIN374N R40 HSS-E UNF 1/2

  • ERIKS:11973739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,18 €/ Stückexkl. MwSt

137,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm