Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF grun-ring sackloch 02859 DIN374N R40 HSS-E UNF 3/8

  • ERIKS:11974771
  • Hersteller:9028590095250
Image 1
Sackloch-Maschinengewindebohrer für UNF-Gewinde, Grünring
Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm