Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF gelb-ring durchgangsloch 02891 DIN374N HSS-E UNF 1/2

  • ERIKS:11975138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,27 €/ Stückexkl. MwSt

104,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm