141,64 €/ Stückexkl. MwSt
165,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 5/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |