Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 02846 DIN374N R40 HSS-E UNF 3/4

  • ERIKS:11974628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,07 €/ Stückexkl. MwSt

138,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm