Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 01987 DIN374N HSS-E UNF NR 4

  • ERIKS:11974175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,71 €/ Stückexkl. MwSt

67,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
NR.4
Gewindesteigung Innengewinde
48 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
2.2 mm