Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 01987 DIN374N HSS-E UNF 5/16

  • ERIKS:11974182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,65 €/ Stückexkl. MwSt

41,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm