Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 01987 DIN374N HSS-E UNF 1/4

  • ERIKS:11974181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,02 €/ Stückexkl. MwSt

53,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
9 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm