Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 00908 DIN374N HSS-E UNF 7/8

  • ERIKS:11972427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,40 €/ Stückexkl. MwSt

209,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm