Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 00908 DIN374N HSS-E UNF 3/8

  • ERIKS:11972421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,51 €/ Stückexkl. MwSt

59,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm