Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNF 00908 DIN374N HSS-E UNF 3/4

  • ERIKS:11972426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,64 €/ Stückexkl. MwSt

132,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm