Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 01986 DIN376VA R40 HSS-E UNC 9/16-12

  • ERIKS:12061114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,89 €/ Stückexkl. MwSt

150,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
9/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
21 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm