99,22 €/ Stückexkl. MwSt
116,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 5/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
Farbcode | Blau-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |