Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 01982 DIN376N HSS-E UNC 1/2 -13

  • ERIKS:11974142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,32 €/ Stückexkl. MwSt

57,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
13 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm