Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 01981 DIN371VA R40 HSS-E UNC 3/8 -16

  • ERIKS:11974140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,19 €/ Stückexkl. MwSt

62,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm