44,62 €/ Stückexkl. MwSt
52,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 20 in |
Farbcode | Blau-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |